カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 切削工具(102)
  • 測定用品(18)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc no.8 ネジ」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
719税込791特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(9件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(21件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNC No 8x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
750税込825
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.8頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-20A
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(7個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
479税込527特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみ
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1ケース(10個)
当日出荷から3日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(ユニファイ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ユニファイネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス 38径 イシハシ精工ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
479税込527特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ダイス 25径 イシハシ精工ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
unc no.6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • unc no.6