カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(93)
- 六角穴付ボルト(11)
- 六角ナット(14)
- 小ねじ(7)
- 六角ボルト(17)
- 止めねじ(11)
- 六角穴付皿ボルト(4)
- 六角穴付ボタンボルト(6)
- 機構部品(13)
- その他注油器(2)
- 切削工具(157)
- ハンドタップ(43)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 高圧用エルボ(3)
- 科学研究・開発用品(67)
- メカニカル部品(46)
- 測定用品(29)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(3)
- 0.39(64山)(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.52(48山)(4)
- 0.57(44山)(2)
- 0.63(40山)(5)
- 0.7(36山)(4)
- 0.79(32山)(10)
- 0.9(28山)(66)
- 1.05(24山)(12)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(2)
- 1.58(16山)(6)
- 1.81(14山)(1)
- 28(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(77)
- TRUSCO(7)
- エスコ(15)
- 正和(2)
- イシハシ精工(22)
- 中部高圧ホース(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BOHLENDER(9)
- FYH(日本ピローブロック)(42)
- OSG(オーエスジー)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- SKC(14)
- SMC(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- アイシス(19)
- アズワン(28)
- カーメックス(10)
- プロトティップ(26)
- 第一測範(9)
- ブランドをもっと見る
「unf 1/4 28」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)翌々日出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角長さ(inch)1ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
大阪魂¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入
アイシス¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
28ヤマHS(UNF(クボミサキ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)3.175寸法S(inch)1/8
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入
アズワン¥6,890税込¥7,5791袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。ねじ規格1/4-28UNFメス
ソリッドダイス D 1/4-28UNF 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
28ヤマCAP(UNF
大阪魂¥1,272~税込¥1,399~1個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:3/16
28ヤマステンCAP(UNF
大阪魂¥1,154税込¥1,2691個翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:3/16長さ(inch)2"1/2
28ヤマCAP(UNF(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:3/16
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ホース用変換アダプタ (G×UNF)
中部高圧ホース¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
...