カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 制御機器(5)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 直角」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メス
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型リバーシブルコネクタ USB A(L型両面 オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型リバーシブルコネクタ USB A(L型両面 オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
ブラック端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス)対応USBオス側は両面接続対応です。オス形状USB・Aメス形状USB・A
USB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプ JTTUSB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプJTT
589税込648
1個
当日出荷
本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
両面挿せるL型マイクロUSBケーブル サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTTType-C L型変換コネクター 直角L型JTT
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラックエレコム(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIMJTT(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
L型上向きicroUSBケーブル StarTech.comL型上向きicroUSBケーブルStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状ブラック質量(g)49ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1mStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) トライメイト回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)トライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
関節部分が回転するUSBアダプタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続本体寸法(mm)約65×17×10質量(g)7コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
Rosenberger 磁気コネクタ RosenbergerRosenberger 磁気コネクタRosenberger
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコムUSB-C L字変換アダプタ 横向き <USB> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送エレコム
899税込989
1個
当日出荷
出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
USB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムUSB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 機器のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを直角に変更できるので、狭い場所でも出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLATJTT
899税込989
1個
当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIMJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
379税込417
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型上向き USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型上向き USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
349税込384
1個
当日出荷
USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・Aメス形状USB・A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコムUSB-C L字変換アダプタ 横向き <USB> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送エレコム
799税込879
1個
欠品中
出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L) 変換名人ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L)変換名人
549税込604
1個
当日出荷
USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス)インターフェースUSB 2.0アダプター型式パッシブケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)480ケーブルタイプオス-メスコネクタ2USB Type-A
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLATJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型FLATオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス人感センサー式録音再生機 TALKUNグリーンクロス
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。セット内容本体、USBケーブル電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能検知方式受動型赤外線検出方式録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力防水性防雨構造(乾電池使用時のみ)音量(dB)最小40~最大90(調整可能)検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) AdafruitCP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)Adafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル JTT3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブルJTT
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50コネクタ形状USBType-Cオス、USB-AオスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送ケーブル長(m)0.5
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
USBAをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(右L型 オス)インターフェースUSB 2.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。
寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型FLAT 日本トラストテクノロジーTYPE-C変換ショートケーブル 直角L型FLAT日本トラストテクノロジー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
TYPE-C変換 延長ショートケーブル 直角L型FLAT 日本トラストテクノロジーTYPE-C変換 延長ショートケーブル 直角L型FLAT日本トラストテクノロジー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE)シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222フルーク(FLUKE)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)内部メモリー6GB保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)データ転送USBおよびMicroHDMIケーブルカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)30
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
欠品中
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1