カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(214)
    • マイクロUSBケーブル(14)
    • USBケーブル(59)
  • 学童・教育用品(28)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(13)
  • 家電(8)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(4)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「usb microb」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(13件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USBmicroB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ケーブル長(m)5コネクタ形状USB A(オス) - USB micro B(オス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約500変換タイプオス - オス
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレットエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
USBケーブル microB-A 2A対応 エレコムUSBケーブル microB-A 2A対応エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)サンワサプライ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2mトライメイト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0タイムリー(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプエレコム(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間
USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - microBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PCOM SYSTEM
6,898税込7,588
1台
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレットエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1A出力 1年保証 キューブ型 エレコムスマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1A出力 1年保証 キューブ型エレコム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレットエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱+紙台紙
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコンUSB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0
差動プローブ(波形のみ) HIOKI(日置電機)差動プローブ(波形のみ)HIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
25,950税込28,545
1台
当日出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
USBmicroBコネクタとminiBコネクタを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 スマホなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)8コネクタ形状USB micro B(オス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - オス
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス) GROOVYMicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)GROOVY
179税込197
1個
当日出荷
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)50×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブルStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式ロジテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり
スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証 エレコムスマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧(V)5
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 3M(スリーエム)産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision3M(スリーエム)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cmAFF WARE(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。
用途マルチ充電用ケーブルとして質量(g)約50コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSBケーブル長(cm)約120(全長)