カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-cvhduvc2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラアダプタ サンワサプライ

    カメラアダプタ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
    仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
PCアクセサリーカテゴリ