カテゴリ
- 物流用品(98)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(20)
- 建築金物(15)
- 農業機械(15)
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 保管用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 整備工具・収納(4)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- KITZ(キッツ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SMC(25)
- SOURIAU(15)
- SRIC(スリック)(2)
- UNION(ユニオン)(9)
- XP POWER(8)
- アズワン(2)
- サカエ(110)
- シャープ(3)
- ジーベックテクノロジー(1)
- フェデポリマーブル(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 修理(2)
- 千代田通商(2)
- 富士電機(2)
- 潤工社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ
シャープ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
千代田通商¥539税込¥5931個翌々日出荷形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法E(Φmm)2.7使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
油とりっ子
KOGI¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から5日以内出荷L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去。各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント出力(W)10電源(V)単相100消費電力(W)10コード長さ(m)電源:3処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)本体寸法(mm)幅60
ステンレス高さ調整作業台(SUS430)
サカエ¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から翌々日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
ツーリング収納ボックス
サカエ¥8,098税込¥8,9081セット5日以内出荷から6日以内出荷材質PP樹脂(ポリプロピレン)高さ(mm)129奥行(mm)142間口(mm)384色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)
サカエ¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様天板厚さ(mm)30高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)
サカエ¥84,980税込¥93,4781個翌日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm
千代田通商¥799税込¥8791個5日以内出荷トラスコ品番808-2690形状ユニオンティ質量(g)42.8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)27.2使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法B(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブリックラックシリーズ 追加用棚板 BRICK(ブリック)
住まいスタイル¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷天然木×アイアンのフレキシブルな。 逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを。 施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を。 動かせる新シリーズ。 「verticalline~バーティカルライン~」の登場です。 。 相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、。 ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、。 レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...。 どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで。 カフェのようなこなれ感。 。 厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、。 長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。 計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。 必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!。 一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の。「BRICK~verticalline~」は、シリーズで。 お使い頂くのもおすすめです。用途ブリックラックシリーズ 追加用棚板:木製 棚板 追加購入材質パイン材、スチールパイプ色ブラウン仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)天板厚さ(mm)20
エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式
東安¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。付属品CUT40トーチ(4m)本体質量(kg)22定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~40コンプレッサー内蔵式切断方法接触式切断定格入力7.5KVA、5KW![ユートリム スマ・スタ キャンバス地 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036546-210315-02.jpg)


ユートリム スマ・スタ キャンバス地 立つペンケース
SONIC(ソニック)[文具]¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷大人カジュアルスタイル!キャンパス生地&レザー調合皮できれいめスタイリング。 パカっと開いてマグネットでピタッと安定、スタンドタイプに早変わり。 数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。 しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!主要材質綿、ポリエステル、磁石サイズ(mm)75×190×60
壁付け戸当り
UNION(ユニオン)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷仕様同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ材質ステンレス+ゴム質量(kg)0.9高さ(mm)28.3縦(mm)20横(mm)70
ステンレス高さ調整作業台(SUS430)
サカエ¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷から翌々日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
火口 CUT
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷厚板切断火口呼称ポストミックスLPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L火口全長(mm)85
ラウンドコイルチューブ UT
潤工社¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンUコイル
潤工社¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)
サカエ¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
XEBEC自動調整スリーブ
ジーベックテクノロジー¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![ユートリム スマ・スタ キャンバス地 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036546-210315-02.jpg)