カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut125a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIX

    Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225

    PHOENIX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    色グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241 PHOENIX

    Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241

    PHOENIX
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    色緑/黄シリーズUT35-PE定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→35レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238 PHOENIX

    Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238

    PHOENIX
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    色青サイズ16→0AWG定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    91日以内出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
125a 配管特集