カテゴリ
- 建材・エクステリア(12)
- たてとい(3)
- エルボ(3)
- 雨どい金具(2)
- たて継手(2)
- ドレン(1)
- 物流用品(18)
- 農業機械(18)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自転車部品(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト




たてとい丸トップUT42 たてとい
エスロン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
丸トップUT42 たてといL2700
エスロン¥59,980税込¥65,9781箱(30本)4日以内出荷用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700色シンチャサイズ丸42種類たてといシリーズ丸42
ライナートップX40 華頭飾りじょうごUT42
エスロン¥52,980税込¥58,2781箱(20個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:UT42材質硬質塩化ビニル樹脂色シンチャサイズX40種類集水器シリーズX40
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ
ラクテム¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
補助継電器 標準形(ツイン接点)
富士電機¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から7日以内出荷タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
サカエ¥249,800税込¥274,7801個30日以内出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-86高さ調整範囲(mm)740~940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥689税込¥7581個当日出荷UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。トラスコ品番684-3849
ボールベアリング 1480ZZ
浦和工業¥999税込¥1,0991個当日出荷G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。トラスコ品番684-3378
スパークプラグCJ6Y
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個当日出荷図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
ネンリヨウパイプ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個当日出荷規格3X5X160L(クロ)部品名称ネンリヨウパイプ図解NoMS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.59、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC263STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプ_No.37、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GKB2201U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.59、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ネンリヨウパイプ_No.32、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30など
ツーリングラック(TLN7段タイプ/W790/固定式)
サカエ¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。幅(mm)790質量(kg)36色グリーン高さ(mm)1540奥行(mm)575均等耐荷重(kg)420RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ツーリングラック(TLN8段タイプ/W790/固定式)
サカエ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。幅(mm)790質量(kg)41色グリーン高さ(mm)1750奥行(mm)575均等耐荷重(kg)480RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ)
サカエ¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ)
サカエ¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4均等荷重(kg)180ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)180ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応


ツーリングワゴン
サカエ¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら