カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「utkw」の検索結果

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥7,234~税込¥7,957~1台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)
前澤化成工業¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から92日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040)
サカエ¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定2個グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0