カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「utp28sp1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878特価
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から30日以内出荷
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ケーブルスリム結線T568B
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT
74,980税込82,478
1箱(10本)
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(10本)
23日以内出荷
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら