カテゴリ

  • 縫製用品(247)
    • レジン溶剤(34)
    • レジン用ツール/UVライト(9)
  • 接着剤・補修材(27)
    • 工業用(21)
    • 2液タイプ(2)
  • 学童・教育用品(18)
    • お絵描き/ぬりえ/工作(1)
    • 工作キット(13)
  • 照明(7)
    • ハンディタイプライト(7)
  • 制御機器(1)
    • 工作キット(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv レジン」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-LEDレジン 星の雫ハード パジコUV-LEDレジン 星の雫ハードパジコ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30g)
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 パジコUV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用パジコ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)ほか
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテックユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)ユニテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
UVクラフトレジン液 KIYOHARA(清原)UVクラフトレジン液KIYOHARA(清原)
1,298税込1,428
1本(25g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分特殊アクリレート樹脂
UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
628税込691
1個
当日出荷
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質PP本体寸法(mm)135×63×15包装形態化粧箱入
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セットほか
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
UVレジン クリア25g アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジン クリア25gアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
仕上げのコーティングとしても使用できます季節によりUVレジンの硬化速度が変わります。材質:紫外線硬化樹脂。サイズ:約Φ25×105mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紫外線硬化樹脂寸法(Φ×mm)約25×105形態包装:PP袋入
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイPG-400UV用 UVライトテクニカルアロイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
UVライト硬化剤 高森コーキUVライト硬化剤高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
スーパークレポリメイトストロング 呉工業(クレ)スーパークレポリメイトストロング呉工業(クレ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ダッシュボード・タイヤ・クロームメッキ・各種内貼り等のプラスチック・ゴム・合成皮革製品の保護艶出し。UV吸収剤が紫外線による色褪せやヒビ割れを防ぎます。
用途車の洗車成分シリコーンオイル・高分子ポリマー・シリコン系レジン・帯電防止剤・乳化剤幅(mm)100高さ(mm)241奥行(mm)45危険物の類別非危険物
Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm。セット内容:本体(120g)×2
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体(120g)×2材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
Artec大容量UV-LEDレジン120g アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン120gアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
当日出荷
安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UV硬化剤EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
たい焼きLサイズ シリコン製 亀島商店たい焼きLサイズ シリコン製亀島商店
1,298税込1,428
1個
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70gPADICO
2,398税込2,638
1本(70g)
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
LED&UV ランプ 24/48W エルベールLED&UV ランプ 24/48Wエルベール
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)材質:ABS。サイズ:約200×150×85mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセットEpoChemical
3,398税込3,738
1セット(150g)ほか
4日以内出荷
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
レジン注入器 日本紐釦貿易レジン注入器日本紐釦貿易(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両面タイプや小さい作品作りにオススメ! 気泡も入りにくい!
容量(mL)12
レジンクリーナー パジコレジンクリーナーパジコ(1件のレビュー)
499税込549
1本(100mL)
当日出荷
低臭気、低刺激性のレジンクリーナー。レジンで使用した用具の洗浄やソフトモールドでの硬化物の離型に使用できます。
使用方法硬化したレジンを、5分ほど冷ましたあと、レジンクリーナーを小皿に移動します。筆(メイク用の使い捨て筆)、または綿棒などで、ソフトモールド硬化したUVレジンのすきまに、液を少量流し込みます。クリーナーの液がUVレジンの隙間に浸透し、裏から軽く押すだけで外せるようになります。
CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)CCグロスゴールド ホイールコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85危険物の類別非危険物
LED UVブラックライト 395nm オーム電機LED UVブラックライト 395nmオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)395 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)電球の種類LED
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスリペアキット 武蔵ホルトガラスリペアキット武蔵ホルト(16件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
LED3灯式 UVブラックライト オーム電機LED3灯式 UVブラックライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)電球の種類LED
ハイドロショット2親水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)ハイドロショット2親水タイプPellucid(旧MIRAREED)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
レジンコーティング シュアラスターレジンコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」付属品専用スポンジ3個・専用クロス使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ危険等級耐久性6か月(メーカー試験による)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL特性耐紫外線、つや出し危険物の性状非水溶性
UV-LEDレジン 空の雫 PADICOUV-LEDレジン 空の雫PADICO
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応 スピード硬化UV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明硬化時間裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分 UVライト(36W) 各2~5分 太陽光(晴天時) 各1~3分 太陽光(雲天時) 各10~20分※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂
クリアスター 粘着シールのみ(25枚) BLUESTARクリアスター 粘着シールのみ(25枚)BLUESTAR
6,998税込7,698
1式
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
36W専用ランプ 替え球 KIYOHARA(清原)36W専用ランプ 替え球KIYOHARA(清原)
599税込659
1本
当日出荷
UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用PADICO
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%
ドロップショット2撥水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)ドロップショット2撥水タイプPellucid(旧MIRAREED)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
クリアスター 粘着シール & 台座セット(各10枚) BLUESTARクリアスター 粘着シール & 台座セット(各10枚)BLUESTAR
9,698税込10,668
1式
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
クリアスター 透明フィルム(24枚) BLUESTARクリアスター 透明フィルム(24枚)BLUESTAR
999税込1,099
1式
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
クリアスター 1回使い切りタイプ BLUESTARクリアスター 1回使い切りタイプBLUESTAR
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
LED UVブラックライト 375nm オーム電機LED UVブラックライト 375nmオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)シルバー電球の種類LED
クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz) BLUESTARクリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)BLUESTAR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット 高森コーキUVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット高森コーキ
999税込1,099
1セット(5g×3本)
当日出荷
クリア特性耐水、耐熱
クリアスター コンパウンド BLUESTARクリアスター コンパウンドBLUESTAR
1,098税込1,208
1式
4日以内出荷
ウィンドリペア用パーツ 仕上げ時、傷口に固めたレジンに光沢を出すための研磨剤
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)