カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(215)
    • ハンディタイプライト(72)
    • リークテスター(3)
  • 制御機器(239)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(12)
    • 光エレクトロニクス製品(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
    • UV-LED照射器(12)
  • 科学研究・開発用品(22)
    • 培養用品(3)
  • 学童・教育用品(15)
    • 工作キット(6)
  • メカニカル部品(8)
    • 照明(8)
  • 測定用品(32)
    • 顕微鏡その他関連用品(4)
  • 縫製用品(226)
    • レジン用ツール/UVライト(4)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 電気材料(42)
  • バイク部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 介護用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 溶接用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(11)
  • 防犯用品(10)
  • 医療(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1,119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED-UVライト 玄々化学工業

    LED-UVライト

    玄々化学工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    紫外線照射ライト
    タイプUVライト使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • UVレジン工作用LED基板 共立プロダクツ

    UVレジン工作用LED基板

    共立プロダクツ
    ¥899税込¥989
    1台
    4日以内出荷
    UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。
    電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可)波長(nm)460使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売)LED色青基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず)LED使用数(個)3灯動作電流(mA)2~4点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
  • Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVAR

    Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ

    BIVAR
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)3Dia.寸法(mm)3Di.×5.4直径(Φmm)3高さ(mm)5.4レンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)3ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
  • UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    UV-LEDハンディライト(レジン用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥628税込¥691
    1個
    当日出荷
    レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット。60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能。材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質PP本体寸法(mm)135×63×15包装形態化粧箱入
  • UV-LEDライト 3灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして材質(本体)アルミニウム質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3色(本体)シルバーアズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
  • Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVAR

    Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ

    BIVAR
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    幅(mm)5Dia.直径(Φmm)5高さ(mm)8.7シリーズUV5TZレンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)5ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(10件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87消費電力(W)0.2電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト

    KONTEC(コンテック)(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約35(電池含)寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×1本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • UV-LEDレジン 星の雫ハード PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 星の雫ハード

    PADICO(パジコ)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(30g)
    当日出荷
    頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
    成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
  • Artec大容量UV-LEDレジン アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artec大容量UV-LEDレジン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥910~税込¥1,001~
    1個ほか
    当日出荷
    安心と信頼の日本メーカーが販売高品質・大容量のレジン液。高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。材質:アクリル系光硬化樹脂。サイズ:60×145×30mm。セット内容:本体(120g)×2
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)60×145×30
  • ライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー

    ライト UV-LED375シリーズ

    サウスウォーカー
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
    色黒質量(g)約85直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体)使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番8-3661-21ボディーカラーブラック電球の種類LEDブラックライトエコロジー商品省エネ
  • LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー

    LED UVライト UV-LED375シリーズ

    サウスウォーカー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
    仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)アズワン品番68-4032-83エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
    成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    13日以内出荷
    ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24消費電力(W)2.5定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥27,200~税込¥29,920~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • [UV]LEDライト エスコ

    [UV]LEDライト

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。
    用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ
  • Intelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LED照射装置 ケニス

    UV-LED照射装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    61日以内出荷
    UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
    出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000
  • UV-LEDレジン 空の雫 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 空の雫

    PADICO(パジコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
  • LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー

    LED UVライト UV-LED375シリーズ

    サウスウォーカー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
    長さ(mm)130直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30質量(g)150(電池含む)電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)紫外線波長(nm)375アズワン品番68-4032-82
  • [UV]LEDライト エスコ

    [UV]LEDライト

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    3日以内出荷
    ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96色ブラック質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球使用電池単4電池×3本(付属)照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g

    PADICO(パジコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(70g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
    用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
  • UV LEDライト(9灯タイプ)電池付 スリーナイン島野

    UV LEDライト(9灯タイプ)電池付

    スリーナイン島野
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
    材質(本体)アルミ質量(g)85(電池含む)種類9灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375電池寿命約5時間(新品アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
  • UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 スリーナイン島野

    UV LEDライト(3灯タイプ)電池付

    スリーナイン島野
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
    材質(本体)アルミ質量(g)75(電池含む)種類3灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375連続点灯時間約15時間電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時)耐水性防滴仕様電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g

    PADICO(パジコ)
    ¥999税込¥1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g

    PADICO(パジコ)
    ¥449税込¥494
    1本(10g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
    用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
  • UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g

    PADICO(パジコ)
    ¥999税込¥1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
    用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • UV LEDランプ BAHCO(バーコ)

    UV LEDランプ

    BAHCO(バーコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9044
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト KONTEC(コンテック)
    パープル
    ピンク
    ブラック

    UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約40g(電池含)寸法(Φmm×Lmm)12×98ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
  • UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズ omron(オムロン)

    UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズ

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
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
"uv led" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷