カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(842)
  • 制御機器(830)
  • 農業機械(414)
  • バイク部品(285)
  • 自動車純正部品(207)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
  • 測定用品(94)
  • 自動車補修部品(72)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 家電(29)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 作業服(10)
  • 住設機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「v-4s」の検索結果

関連キーワード
3,194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナス スリーブセット Luminous(ルミナス)

    ルミナス スリーブセット

    Luminous(ルミナス)(18件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(4組)
    当日出荷
    スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
    材質ABS樹脂ポール径(Φmm)25
  • ルミナスライト スリーブセット Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スリーブセット

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
    材質ABS樹脂ポール径(Φmm)19
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
    仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • モトフィルター V4S CORSE/V4R 19 DNA(ディーエヌエー)

    モトフィルター V4S CORSE/V4R 19

    DNA(ディーエヌエー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
    主な適合車種DUCATI PANIGALE V4/S/SPECIALE 18-19
  • フローコントロールバルブ FV・MFV形 シンフォニアテクノロジー

    フローコントロールバルブ FV・MFV形

    シンフォニアテクノロジー
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ルミナスノワール用スリーブ Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール用スリーブ

    Luminous(ルミナス)
    ¥459税込¥505
    1セット
    3日以内出荷
    用途ルミナスノワール専用スリーブとして材質ABS 樹脂ポール径(Φmm)25
  • 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18VリチウムイオンProCOREバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
    用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形カバー用アース金具SUS ネグロス電工

    平形カバー用アース金具SUS

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。 緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。 底板カバーに使用できます。
    材質ステンレス鋼
  • ブラケット L.S.G.V (S4) MAZDA(マツダ)

    ブラケット L.S.G.V (S4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
  • マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 5V

    三ツ星ベルト
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • 屋根形カバ用アース金具SUS ネグロス電工

    屋根形カバ用アース金具SUS

    ネグロス電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    5日以内出荷
    屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。 緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    材質ステンレス鋼
  • バレーボール ソフトタッチ鈴入り 4号球 molten

    バレーボール ソフトタッチ鈴入り 4号球

    molten
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    鈴が入っており、鈴の音でボール位置を認識してプレーできます。
    仕様貼り材質人工皮革サイズ4号球質量(g)275サイズ(cm)周囲62~64、直径約20
  • マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 8V

    三ツ星ベルト
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • バレーボール ソフトタッチ 4号球 molten

    バレーボール ソフトタッチ 4号球

    molten
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    全国ママさんバレーボール連盟主催大会公式試合球。
    質量(g)250
  • サブ セット フロント パッド (1V) MAZDA(マツダ)

    サブ セット フロント パッド (1V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
  • SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ

    SYネスティングチェア

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(4脚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。スタックピッチは120ミリメートル。
    座面高さ(mm)475本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×502×785
  • 逆止弁 ヤマト産業

    逆止弁

    ヤマト産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    高圧ガスの逆流を防止します。
    使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • 設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 デジタルコントロールパネル YAMAHA(ヤマハ)

    設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 デジタルコントロールパネル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    スイッチx4のプログラマブル型コントロールパネル
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • ボールバルブ 5MPa 接液接ガス部禁油処理品 Inter-Valve

    ボールバルブ 5MPa 接液接ガス部禁油処理品

    Inter-Valve
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    IVTシリーズボールバルブは一般産業向けに開発された接ガス部禁油処理のボールバルブです。接ガス部禁油仕様。90度開閉による低トルクな操作性を実現。パネルマウントナットによるバルブ固定可
    用途主に『高圧ガス』に関わる設備、装置、配管に使用されます。
  • Vスクラブ 4 ターコイズ S le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    Vスクラブ 4 ターコイズ S

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    3日以内出荷
    色ターコイズサイズSアズワン品番69-0356-13
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)6.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • I.Vガートル台S(4コ用フック) アトムメディカル

    I.Vガートル台S(4コ用フック)

    アトムメディカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
    付属品カラーキャップ(5色)×各1コ仕様歩行グリップ付き材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂高さ(mm)1350~2050キャスター径(Φmm)75(双輪)フック4本架ベース幅(mm)480松吉医科器械コード24-2258-01
  • LIXIL 洗面化粧台D7用マルチトラップ INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台D7用マルチトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    壁排水・床排水どちらにも対応
  • マットフロアー (S2V4) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (S2V4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • LIXIL 洗面化粧台V1用マルチトラップ INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台V1用マルチトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    壁排水・床排水どちらにも対応
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)6幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数4シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • ブラケット ハーネス (S2V4) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (S2V4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • V4S Streetfighter (ストリートファイター)クラッチカバー 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    V4S Streetfighter (ストリートファイター)クラッチカバー 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種DUCATI、Streetfighter V4 (2020-2022)、Streetfighter V4 S (2020-2022)
  • V4S Streetfighter (ストリートファイター)オルタネーターカバー 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    V4S Streetfighter (ストリートファイター)オルタネーターカバー 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種DUCATI、Streetfighter V4 (2020-2022)、Streetfighter V4 S (2020-2022)
  • V4S Streetfighter (ストリートファイター)エンジンカバーセット 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    V4S Streetfighter (ストリートファイター)エンジンカバーセット 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種DUCATI、Streetfighter V4 (2020-2022)、Streetfighter V4 S (2020-2022)
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数4シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 丸形圧着端子 V5.5-S4A YELLOW, 黄 12AWG to, 10AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 丸形圧着端子 V5.5-S4A YELLOW, 黄 12AWG to, 10AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = V5.5絶縁 = 絶縁幅 = 8.5mm最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄全長 = 26.2mm厚さ = 1mm
  • (S50V4)STAY ASSY 日野自動車

    (S50V4)STAY ASSY

    日野自動車
    ¥18,876~税込¥20,764~
    1個
    10日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示