カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「v-sdb」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス収納台 サカエ

    バイス収納台

    サカエ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.5色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)750・800用
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ100mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×160×130
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • iPRO機器専用microSDメモリーカード i-PRO

    iPRO機器専用microSDメモリーカード

    i-PRO
    39,980税込43,978
    1枚
    8日以内出荷
    カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。
    仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    ブラック
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス デッキビス バリューパック 若井産業

    ステンレス デッキビス バリューパック

    若井産業
    6,559税込7,215
    1箱(22本×5パック)ほか
    4日以内出荷
    〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減。〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現。〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
    用途デッキ材+デッキ材材質SUS305J1ブロンズ呼び径(mm)5.5
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応