カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
「v-sft」の検索結果

ドリル付スパイラルタップ V-DR-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数2ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)タップ:45ドリル:45精度表記STD![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)75溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)ねじ長さ(mm)24呼びM10×1.5精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)8.5![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥4,330~税込¥4,763~1本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD






![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)