カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)

「vac-920」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型

    群協製作所
    ¥2,340~税込¥2,574~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
  • IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • VAC用カーボンブラシ 2個入り SHINKO(新興製作所)

    VAC用カーボンブラシ 2個入り

    SHINKO(新興製作所)
    ¥359税込¥395
    1袋(2個)
    当日出荷
    新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。
    用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
  • バキュームクリーナー用延長管セット SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用延長管セット

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です
    用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
  • バキュームクリーナー用ホース SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用ホース

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920Sタイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
  • バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用 SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種KVC-920B・VAC-950K寸法(mm)260×30×360質量(g)160タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
  • バキュームクリーナー用ウエットノズル SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用ウエットノズル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です。
    用途床にこぼれた水等に適した湿式ゴム式ノズルです。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S質量(g)1000
  • バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S寸法(mm)160×20×300質量(g)60タイプバキュームクリーナー用アタッチメント