カテゴリ
- 測定用品(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
「vacuum gauge」の検索結果

汎用真空計(スターゲージ)
右下精器製造(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
小形真空計
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005
HNT汎用圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状Tメーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類真空計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般真空計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
真空計 60Φ(右まわり式)
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100取付ネジ径1/8NPT
真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
Vacuum Gauge Kit, 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥25,599税込¥28,1591個16日以内出荷仕様ブランド名:MultiScreen、概要:吸引ゲージ キット品名吸引ゲージ キットアズワン品番61-0196-60
Milliflex Vacuum Gauge 1/Pk 1ST
Merck(メルクミリポア)¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷仕様ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:Milliflex吸引ゲージポンプ、製品概要:小型のミリフレックス プラス吸引ポンプでは簡素化されたろ過ステップが可能になり、試料採取が迅速になります。品名ゲージアズワン品番61-0200-55アプリケーションBeer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
A級品真空計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)60mm種類真空計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4G(PF)最小目盛(MPa)0.005
真空計(立形・つばなし)
山本計器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
真空計 R/立形
(29件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
簡易防滴型真空計Φ75
右下精器製造(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
KOT小型圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から10日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。測定範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式KOTケース形状D枠(埋込型つばなし)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52接続ねじG1/4B(PF)材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA
キャブレターバキュームゲージセット
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
真空計 68Φ
イチネンTASCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2最小目盛(MPa)0.005