カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「vba11a-02gls」の検索結果

増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89