カテゴリ
- 電気材料(6)
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用(3)
- 標準絶縁キャップ(1)
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用(1)
- 制御機器(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
スリーブ形状
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(1)
- ELPA(3)
- AKALOOK(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- K.Pガスケット(1)
- nexperia(2)
- オーム電機(1)
- ニッサン(3)
- ハウスビーエム(1)
- バクマ工業(2)
- 京セラ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 大見工業(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・ELPA・AKALOOK・JEFCOM(ジェフコム)・K.Pガスケット・nexperia・オーム電機・ニッサン・ハウスビーエム・バクマ工業・京セラ・京セラインダストリアルツールズ・大見工業

集じん機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。 ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
ワイヤーストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。全長(mm)165質量(g)350
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から30日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 赤
JST(日本圧着端子製造)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
集じん機(手元リモコン式)
京セラインダストリアルツールズ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から30日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュΦ0.4×10メッシュ
照明器具用プラグ付コード
オーム電機¥789税込¥8681個当日出荷棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
AUスリム照明(ソケット一体型・網ガード付)
AKALOOK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(mm)365直径(Φmm)190質量(g)1220定格電圧(V)AC85~240角度(°)240定格消費電力(W)52定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VC1.25×3C)定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵・防滴IP65相当光源色昼光色光束(Lm)7280演色指数(Ra)80
バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)7日以内出荷SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5Vアズワン品番65-7196-62
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入
京セラ¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)7日以内出荷SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-7192-35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら