カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)

「vcb-121」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
379税込417
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
27税込30特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質軟質塩ビグレー
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(113件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
ビニールチューブ 東方電材ビニールチューブ東方電材(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 東方電材キャップ東方電材
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
6日以内出荷から32日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から14日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
先端保護キャップ ACE(エース)先端保護キャップACE(エース)(20件のレビュー)
179税込197
1パック(4個)
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(43件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング
平型スリーブ 250型 モノタロウ平型スリーブ 250型モノタロウ(64件のレビュー)
349税込384
1パック(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
49税込54特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
ビニールチューブ 東方電材ビニールチューブ東方電材
5,798税込6,378特価
1巻(300m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
ロブストボックス OKWロブストボックスOKW
7,098税込7,808
1個
47日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら