カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「vdsl」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology

    1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)

    PLANET Technology
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
    仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインター

    VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i

    ハイテクインター
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    11日以内出荷
    既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
  • 産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology

    産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2

    PLANET Technology
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
    セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
  • 4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き) PLANET Technology

    4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)

    PLANET Technology
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    欠品中
    ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
    仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
  • クランプ結線方式端子板 八光電機製作所

    クランプ結線方式端子板

    八光電機製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
    用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBキャビ SBBOV 河村電器産業

    BBキャビ SBBOV

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質ステンレス製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBH 河村電器産業

    BBキャビ BBH

    河村電器産業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質鉄板製使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP33使用場所半屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBOV 河村電器産業

    BBキャビ BBOV

    河村電器産業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8、遮蔽板0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBO 河村電器産業

    BBキャビ BBO

    河村電器産業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBOV 62シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 62シリーズ

    河村電器産業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
    アズワン品番65-3016-33
  • BBキャビ SBBO 河村電器産業

    BBキャビ SBBO

    河村電器産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    22日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質ステンレス製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBH 62シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBH 62シリーズ

    河村電器産業
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBOV 67シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 67シリーズ

    河村電器産業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WH

    BOURNS
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBキャビ BBO 82シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBO 82シリーズ

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBOV 82シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 82シリーズ

    河村電器産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBO 62シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBO 62シリーズ

    河村電器産業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBH 67シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBH 67シリーズ

    河村電器産業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ SBBH 河村電器産業

    BBキャビ SBBH

    河村電器産業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    22日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質ステンレス製使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP33使用場所半屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBOV 82シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 82シリーズ

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBOV 67シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 67シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
    アズワン品番65-3016-49
  • BBキャビ BBH 67シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBH 67シリーズ

    河村電器産業
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBH 62シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBH 62シリーズ

    河村電器産業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBOV 62シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBOV 62シリーズ

    河村電器産業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • BBキャビ BBO 82シリーズ 河村電器産業

    BBキャビ BBO 82シリーズ

    河村電器産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    23日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
  • 同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology

    同軸ギガビットイーサネットコンバータ

    PLANET Technology
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
    仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
  • Littelfuse ガス放電管 LITTELFUSE

    Littelfuse ガス放電管

    LITTELFUSE
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷