カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(319)
- その他電線管(7)
- 電線管用カップリング(39)
- 電線管用ベント(14)
- 電線管用コネクタ(20)
- 電路支持用両サドル(21)
- 合成樹脂製可とう電線管(2)
- 電線管用カバー(25)
- 作業工具(27)
- 制御機器(21)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建材・エクステリア(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(215)
- 日動電工(20)
- エスコ(43)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ネグロス電工(13)
- TOEX(LIXIL)(5)
- 外山電気(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- 伊藤電気製作所(33)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- 三桂製作所(11)
- MASTERTOOL(7)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 室本鉄工(3)
- 八州電工(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- アメリカン電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
「ve管」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1パック(2本)ほか翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
VE管分岐
未来工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌日出荷VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。色ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
連結サドル (PF管・VE管兼用)
未来工業(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
VE管ウォールカバー
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)翌日出荷壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。付属品ねじ付(ステンレス製)取付穴径(Φmm)27適合管VE16・22






![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
































![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)

![Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606964-170331-02.jpg)