カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)

「vectorworks」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vectorworks Architect 2026 スタンドアロン版 Vectorworks

    Vectorworks Architect 2026 スタンドアロン版

    Vectorworks
    519,800税込571,780
    1本
    3日以内出荷
    Vectorworks ArchitectはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、建築設計や内装、ディスプレイデザインに対応した先進的なBIM・インテリア設計支援機能、拡張機能、さらには豊富な建築向けのデータライブラリを搭載した建築/内装業界向け製品です
  • Vectorworks Fundamentals 2026 スタンドアロン版 Vectorworks

    Vectorworks Fundamentals 2026 スタンドアロン版

    Vectorworks
    399,800税込439,780
    1本
    3日以内出荷
    Vectorworks Fundamentalsは、2D/3D汎用作図機能に、プレゼンボード作成機能や図面と連動できる表計算機能など、数多くの基本作図機能に加え、高品質レンダリング&3Dビジュアライズ機能を搭載したVectorworksシリーズの基本製品です。
    対応OSWindows:Windows 11、Mac:macOS 26 (Tahoe)/macOS 15 (Sequoia)/macOS 14 (Sonoma)
  • Vectorworks Design Suite 2026 スタンドアロン版 Vectorworks

    Vectorworks Design Suite 2026 スタンドアロン版

    Vectorworks
    669,800税込736,780
    1本
    8日以内出荷
    Vectorworks Design SuiteはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、BIM・インテリア設計支援機能、ランドスケープデザイン支援機能、舞台照明計画支援機能のすべての設計支援機能を搭載したVectorworksシリーズの最上位製品です
  • 徹底解説VECTORWORKS 2017-2018基本編(2次元作図) エクスナレッジ

    徹底解説VECTORWORKS 2017-2018基本編(2次元作図)

    エクスナレッジ
    3,600税込3,960
    1冊
    6日以内出荷
    実務に即したわかりやすい解説で、2次元作図を完全マスター!VECTORWORKS2017と、VECTORWORKS2018の2バージョンに対応。 1本書で練習するための準備; 2住宅の平面図を描く; 32D製図Part1; 42D製図Part2; 52D製図Part3; 6Supplement
    初版年月2018/03/01分類一般判型B5ページ数351著者名鳥谷部真
  • Vectorworksパーフェクトバイブル 翔泳社

    Vectorworksパーフェクトバイブル

    翔泳社
    3,500税込3,850
    1冊
    8日以内出荷
    基本も現場で使える2D・3Dテクニックも全部わかる!本書はVectorworks最新版2018/2017の基本操作から実務で役立つテクニックまで、わかりやすく解説した1冊です。平面図や家具の三面図などの2D製図はもちろん、空間のモデリング、レンダリングといった3Dの制作、さらにプレゼンボードやイメージパース作成まで、リアリティのある実習で、手を動かしながら身につけることができます。ダウンロードできる付属データには、作例ファイルが収録されているので、すぐにVectorworksを学ぶことができます。はじめてVectorworksに触れる方も、仕事ですでに使用している方にもおすすめしたい、Vectorworksを楽しくマスターし、実務に即役立つ情報が得られる、まさに「パーフェクトバイブル」です。
    初版年月2018/07/01分類専門判型B5ページ数320ジャンル電子通信著者名Aiprah
  • Vectorworks Spotlight 2026 スタンドアロン版 Vectorworks

    Vectorworks Spotlight 2026 スタンドアロン版

    Vectorworks
    519,800税込571,780
    1本
    8日以内出荷
    Vectorworks SpotlightはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、ステージプランニングやライティング計画に対応した先進的な舞台照明計画支援機能、さらには各種メーカー製のトラスや照明機材、音響機材等の豊富なライブラリデータを搭載したエンタテインメント業界向け製品です
  • 10日でマスター!VECTORWORKS Ver.2018/2017対応 エクスナレッジ

    10日でマスター!VECTORWORKS Ver.2018/2017対応

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    10日以内出荷
    汎用CAD「VECTORWORKS」で2次元製図から3Dパース制作、プレゼンシート制作するための「これだけは知っておきたい」という機能・操作方法を厳選し、短期間でおぼえられる入門書。2D製図から3D作成、プレゼンボード制作まで。教材データをインターネットからダウンロード! 01VECTORWORKSの基本; 022D作図の基本(1); 032D作図の基本(2); 042D作図の応用(1); 052D作図の応用(2); 063Dモデリングの基本; 07建物のモデリング(2D/3Dモデルの作成); 08レンダリングとテスクチャマッピング; 09カメラと光源; 10プレゼンボードの作成
    初版年月2018/11/01分類一般判型B5ページ数336著者名山川佳伸
  • Vectorworks 素材集 3D植栽編 エーアンドエーテック

    Vectorworks 素材集 3D植栽編

    エーアンドエーテック
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    Vectorworks2018以降に対応した3D樹木集。 高木21点、低木・下草27点の3D樹木を収録。
  • Vectorworks Landmark 2026 スタンドアロン版 Vectorworks

    Vectorworks Landmark 2026 スタンドアロン版

    Vectorworks
    519,800税込571,780
    1本
    8日以内出荷
    Vectorworks LandmarkはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、地形モデルや多彩な植栽、灌水設備計画等に対応するランドスケープデザイン支援機能、さらには豊富な造園向けのデータライブラリを搭載した都市計画/造園業界向け製品です
  • STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows スチューデント版 Strata

    STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows スチューデント版

    Strata
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    学生・教職員対象。スチューデント版は、次期バージョンへアップグレードすることはできません。 Adobe製品とよく似たユーザーインターフェイスを備え、Adobe製品との連携機能を多く持つ3D統合パッケージ。 パワフルなモデリング機能、高品質なレンダリングエンジン、ライティング機能、アニメーション機能など、3D制作に必要な機能がすべて含まれている。 また、新バージョンでは、Windows 10に対応すると共に、Strata Design 3D CX VR17リリースに含まれる「Render VR」機能と「Publish VR」機能を利用可能。
    対応OSWindows
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライ

    USBケーブル(A-Aコネクタ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
  • ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339,800税込373,780
    1個
    欠品中
    仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
  • フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPID23

    フォトロン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    納品形態:パッケージ
    対応OSWindows
  • STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows Strata

    STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows

    Strata
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    Adobe製品とよく似たユーザーインターフェイスを備え、Adobe製品との連携機能を多く持つ3D統合パッケージ。 パワフルなモデリング機能、高品質なレンダリングエンジン、ライティング機能、アニメーション機能など、3D制作に必要な機能がすべて含まれている。 また、新バージョンでは、Windows 10に対応すると共に、Strata Design 3D CX VR17リリースに含まれる「Render VR」機能と「Publish VR」機能を利用可能。
    対応OSWindows
  • 両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ

    両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスブラック仕様モールド、金メッキピン規格UL2725構造ツイストペアプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSON

    Endeavor MR8400仕様固定モデル

    EPSON
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
    仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
  • CADソフト ダイテック

    CADソフト

    ダイテック
    59,980税込65,978特価
    1台
    当日出荷
    「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
    仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形アズワン品番67-6662-03
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63