カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • 空圧工具(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vessel 350」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製商品構成単品
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
強力貫通ドライバー ベッセル強力貫通ドライバーベッセル(32件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(175件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(67件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセルゴムプラハンマー 77‐10 #1ベッセル(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
プラタンハンマー ベッセルプラタンハンマーベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(mm)32全長(mm)315仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120
ウッディドライバー 300 ベッセルウッディドライバー 300ベッセル(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(グリップ)木樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
剛鍛セミロングソケット ベッセル剛鍛セミロングソケットベッセル
729税込802
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
ボールグリップ貫通ドライバー ベッセルボールグリップ貫通ドライバーベッセル(39件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
結束バンドホルダー ベッセル結束バンドホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
350mmの結束バンドが収納可能。幹線作業でのCV線のまとめ作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取付可能。また、他の結束バンドホルダーを重ねて取り付けられます。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
質量(g)292本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
HEAD LAMP VESSEL (A0) MAZDA(マツダ)HEAD LAMP VESSEL (A0)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
HEAD LAMP VESSEL (N0) MAZDA(マツダ)HEAD LAMP VESSEL (N0)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
HEAD LAMP VESSEL (Z2) MAZDA(マツダ)HEAD LAMP VESSEL (Z2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
メガドラタガネドライバー 970 ベッセルメガドラタガネドライバー 970ベッセル(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
タフフィットバケツM(蓋つき) ベッセルタフフィットバケツM(蓋つき)ベッセル
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
収納可能重量6kg。取り外しもできる蓋つきタイプ。中にクズが入り込まない。スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。盾に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。手持ちハンドルでサッと場所移動できる。市販のモールシステム対応のオクセサリーが取り付け可能。
材質ポリエステル(本体),EVA樹脂(フタ部・底部)質量(g)1447本体寸法(mm)250×350×170
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
159,800税込175,780
1台
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵にイオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバートラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
ベッセルシートポスト ボディのみ grunge(グランジ)ベッセルシートポスト ボディのみgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
7日以内出荷
スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。 ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。 ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
材質6061-T6ブラック質量(g)254オフセット25mm
静電気除去ハイパワーノズル ベッセル静電気除去ハイパワーノズルベッセル
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。トラスコ品番868-8847材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン幅(mm)65.5高さ(mm)23.9質量(g)350奥行(mm)25.2電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90
分岐ボックス ベッセル分岐ボックスベッセル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用本体質量(g)350
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
部品 4800VL ベッセル部品 4800VLベッセル
289税込318
1個
8日以内出荷
部品 NT10 ベッセル部品 NT10ベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷
部品 NT03 ベッセル部品 NT03ベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷
部品 NK10 ベッセル部品 NK10ベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷
部品 4200PF ベッセル部品 4200PFベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷
部品 1600VPX ベッセル部品 1600VPXベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷
部品 AS100 ベッセル部品 AS100ベッセル
279税込307
1個
8日以内出荷