カテゴリ
- 作業工具(18)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vessel bh-05k」の検索結果

ビットホルダー5本用
ベッセル(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ソケットホルダー マグネット付
(87件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。用途ソケットの保管に材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム幅(mm)28全長(mm)305クリップ数10
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
ロッキングソケットマグネットホルダー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までクリップ数(PC)10マグネット2枚
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥849税込¥9341個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数8個
ソケット 12角 9.5sq
(70件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
9.5mm マグネットソケットトレー
JTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷30個のソケットを収納できます。材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットホルダー
KTC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。幅(mm)25.4全長(mm)338.5