カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み

「vex3311」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMCパワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ22
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ7
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3121 SMC3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3121SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ポート数3
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMCパワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ12
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1233) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1233)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ(2) ベース配管形操作(3) 手動ハンドル形圧力計(G) 圧力計
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMCパワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズSMC
239税込263
1個
20日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
V Series(VEX3221) SMCV Series(VEX3221)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から50日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ42
3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3322 SMC3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3322SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ポート数3
ハンドバルブ ParkerTAIYOハンドバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMCパワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ70