カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- その他電線管(8)
- 合成樹脂製可とう電線管(2)
- 電線管用カップリング(4)
- 電線管用コネクタ(1)
- 電線管用エルボ(1)
- 電路支持用両サドル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
「vf管」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1パック(2本)ほか翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。![VF-5HG用 直管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842587-231017-02.jpg)
VF-5HG用 直管吸込口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質鉄取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150![VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842097-231017-02.jpg)
VF-5HG用 曲管吸込口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質鉄取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)幅150
吊りボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
F・ころトリオ(VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)(PF管用)
未来工業¥3,298税込¥3,6281袋(10個)翌日出荷種類PF管用寸法L(mm)101寸法H(mm)36.7寸法B(mm)106寸法P(mm)36適合管PF単層波付管16・3連用
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無(PF管用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌日出荷種類PF管用寸法L(mm)116.5寸法H(mm)59寸法B(mm)42適合管PF単層波付管28
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)
VF-5N用 吸込口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥869税込¥9561個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12
SMC¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF05
SMC¥6,998税込¥7,6981袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF13
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF11
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF09
SMC¥8,198~税込¥9,018~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07
SMC¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03
SMC¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32




















![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)



![VF-5HG用 直管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842587-231017-02.jpg)
![VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842097-231017-02.jpg)





![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)