カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf3130-5dze1-02」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y) SMC

    VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(3) 直接配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3)直接配管形
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
vf3130-2g-02特集