「vff1.25×2c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • ストロングサドル 共和化学工業所

    ストロングサドル

    共和化学工業所
    4,598税込5,058
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
  • ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線

    ビニル平形コード ( VFF )

    関西通信電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF