カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vfs15」の検索結果

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
VFS1000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9型式直接配管形接続口径1/8切換方式3位置プレッシャーセンタボディ型式パイロット集中排気ねじの種類(-) Rcボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.40
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1530)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ