カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「vhs40」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3
エクステンションコード CanonエクステンションコードCanon
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁 SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から40日以内出荷
ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
239,800税込263,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用アクセサリーキット ニルフィスクバキュームクリーナーVHS110CRファーマ用アクセサリーキットニルフィスク
539,800税込593,780
1セット
93日以内出荷
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用のFDAΦ40mm シリコンホース3mアクセサリーキットです。
仕様●セット内容:SUS316LリダクションリングΦ50/40、3mスリーブ付きシリコンホース、SUS316Lベントコネクション、SUS316Lフラットランス、SUS316Lハンドグリップ、シリコンモバイルノズル、シリコンコーンアズワン品番65-9145-95
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクションSMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
V Series(VHS40PW) SMCV Series(VHS40PW)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
7,298税込8,028
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa