「vita-prep 3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 エピック

    バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3

    エピック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
    材質ポリカーボネイト(ボトル容器)容量(L)2消費電力(W)975寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514スピード調節有りTKG品番9-0652-0201TKG品番(2017)6-0823-0201
  • バイタミックス ドリンクマシーン アドバンス エピック

    バイタミックス ドリンクマシーン アドバンス

    エピック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460TKG品番9-0652-0301TKG品番(2017)6-0823-0301
  • バイタミックス ドリンクマシーン 2スピード エピック

    バイタミックス ドリンクマシーン 2スピード

    エピック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
    材質ボトル容器:ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440TKG品番9-0652-0401TKG品番(2017)6-0823-0401
  • バイタミックス バイタプレップXL EBM(江部松商事)

    バイタミックス バイタプレップXL

    EBM(江部松商事)
    479,800税込527,780
    1個
    翌々日出荷
    一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能。コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。
    付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200
  • ラボラトリーブレンダー 7011HS 大阪ケミカル

    ラボラトリーブレンダー 7011HS

    大阪ケミカル
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
    付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
  • マルチシェフブレンダー(強化樹脂ボトル) エス・シー・テクノ

    マルチシェフブレンダー(強化樹脂ボトル)

    エス・シー・テクノ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
    消費電力(W)930容量(L)2仕様カッティング刃(6枚刃)材質(容器)ポリカーボネート質量(kg)6電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)回転数(回/分)約24000処理量(L)1.5
  • バイタミックス用 リテーナー エピック

    バイタミックス用 リテーナー

    エピック
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    バイタミックス社製ブレンダー専用のブレード取り外し用 工具です。通常の洗浄方法では落ちにくい食材などの清掃に便利です。
    質量(kg)0.075TKG品番9-0652-0501TKG品番(2017)6-0823-0501
  • ミルつきミキサー 象印マホービン

    ミルつきミキサー

    象印マホービン
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
    質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)ブラック容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
  • ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用) マゼラー

    ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)

    マゼラー
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)単相100ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖モーター出力(W)90
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
    付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック質量(kg)2.9容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372消費電力(W)255TKG品番9-0653-0401TKG品番(2017)6-0826-0301
  • バイタミックス 2.0Lコンテナ専用上蓋セット 99802 アントレックス

    バイタミックス 2.0Lコンテナ専用上蓋セット 99802

    アントレックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バイタミックス用コンテナ専用上蓋セット。2.0Lコンテナ用(E310・TNC5200・PRO500)。1.4L・0.9Lコンテナには適合しません。
  • シロカ ミル付ミキサー siroca

    シロカ ミル付ミキサー

    siroca(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
    材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)145×145×330容量(mL)800消費電力(W)250コード長さ(m)0.9
  • バイタミックスブレンダーバイタプレップXL エピック

    バイタミックスブレンダーバイタプレップXL

    エピック
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。 お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。 キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。 一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。 パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。
    消費電力(W)1300容量(L)5.6(ボトル)材質ポリカーボネート質量(kg)22.7定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×483×473標準装備品2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
  • FMI パワフルブレンダー エフ・エム・アイ

    FMI パワフルブレンダー

    エフ・エム・アイ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
  • crossline ミル付きミキサー siroca

    crossline ミル付きミキサー

    siroca(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
    セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1シルバー周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
  • Vitamix V1200i ホワイト オールラウンドクッキングタイプ Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix V1200i ホワイト オールラウンドクッキングタイプ

    Vita-mix(バイタミックス)
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • パワーミキサー APM1011 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM1011

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    中速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.3電源(V)単相・交流 100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー WC-3

    大阪ケミカル
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
  • マルチシェフブレンダー(ステンレスボトル) エス・シー・テクノ

    マルチシェフブレンダー(ステンレスボトル)

    エス・シー・テクノ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
    消費電力(W)930容量(L)2仕様カッティング刃(6枚刃)材質(容器)ステンレス質量(kg)7電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)回転数(回/分)約24000処理量(L)1.5
  • ハンドクラッシャー 大阪ケミカル

    ハンドクラッシャー

    大阪ケミカル(6件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
    用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716