カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 自動車純正部品(20)
- 農業機械(9)
- 作業工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(2)
- CHINO(チノー)(2)
- Manfrotto(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- ゴールドメダル(2)
- シーピー化成(4)
- スーパーツール(8)
- トヨタ(3)
- ニッサン(17)
- フクビ化学(1)
- ホンダ(60)
- 三和式ベンチレーター(1)
- 前澤化成工業(2)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 日東工業(2)
- 未来工業(1)
- 第一機材(4)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷から翌日出荷4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。材質スチール設置方式壁掛け式施錠方法ダイヤル錠
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型
前澤化成工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
アリダンVシートK
フクビ化学¥38,980税込¥42,8781セット(6巻)3日以内出荷薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。幅(mm)500厚さ(mm)0.18長さ(m)20
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個(500g)当日出荷から7日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型
前澤化成工業¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ
日東工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ
Manfrotto¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。付属品ラバーストラップ、キャリーケース仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)3.86高さ(cm)全伸:156最低高さ(cm)70.5
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)
第一機材¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176質量(kg)4型打ち込み型寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用)
第一機材¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。材質FC150型打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)
第一機材¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。材質FC150型打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら