カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(5)
- brembo(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- CKD(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(8)
- omron(オムロン)(5)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(19)
- アイシン精機(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- スバル(2)
- タムロン(4)
- ニッサン(2)
- ホンダ(4)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ダイヤモンドバイスミニ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ハンドエクササイザー VMシリーズ
プロハンズ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷●各指を別々に動かせるので、手・手首・前腕をトータルに鍛えられます。材質本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パッド/合成樹脂(FDA認定)サイズ幅85×奥行20×高さ67mm質量(g)60
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色赤ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
V Series(VM131U)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷ポート数(3)3ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色赤ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥6,898税込¥7,5881個21日以内出荷接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長ボディオプション横面取付ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応追記号表示灯追記号なしオーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
液晶保護フィルム MSI Prestige-13-AI+Evo-A2VM 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-13-AI+Evo-A2VM取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(2880×1800)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Prestige-13-AI+Evo-A2VM 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Prestige-13-AI+Evo-A2VM取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(2880×1800)のぞき見防止対応(180度)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179693-170405-02.jpg)