カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)

「volex v1625」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ホワイト質量(g)178定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-06プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル 3P-2P エレコム

    電源ケーブル 3P-2P

    エレコム(15件のレビュー)
    739税込813
    1本
    欠品中
    家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC
  • ACコード ユニファイブ

    ACコード

    ユニファイブ(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
    ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
    コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    定格電圧(V)125全長(m)3
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ホワイト質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント形状2Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-05マグネット×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。
    ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 15A対応AC電源ケーブル アイネックス

    15A対応AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。
    ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
    ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) BUFFALO(バッファロー)

    電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    829税込912
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
    質量(g)約184定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    定格12A-250V
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)