カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(100)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(10)
- バイク部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(9)
- 制御機器(8)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 未来工業(22)
- エスコ(14)
- マリンテック(11)
- 東栄管機(9)
- 大晃機械工業(TAIKO)(9)
- 桑名金属工業(8)
- 三菱マテリアル(8)
- 日栄インテック(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- 安永エアーポンプ(7)
- KITO(キトー)(6)
- エバオン(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 槌屋ヤック(4)
- ミヤコ(4)
- RS PRO(4)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp13」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898税込¥2,0881セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619税込¥6811本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥969税込¥1,0661セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
VPパッキン13mm
TBC(タブチ)¥789税込¥8681袋(10個)5日以内出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754
EPSON¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)種別純正色黒適合メーカーEPSON
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698税込¥1,8681セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700種別ノーブランド適合機種メーカーEPSON適合メーカーEPSON適合リボン#7754 (7Q1VP13K)
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399税込¥4391本当日出荷から翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
ウォールミストセット用塩ビ単管
東栄管機¥999税込¥1,0991個4日以内出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)570形状単管色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
水栓柱
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)TS MWL13材質(給水管)VPパイプ13
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131
槌屋ヤック(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
EASY ナビバイザー
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応) 両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。 使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。色ブラック



































 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958082-180326-02.jpg)