カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 空調・照明・電設資材(55)
- メカニカル部品(53)
- 切削工具(43)
- 制御機器(25)
- 作業工具(23)
- 清掃用品(16)
- 建築金物(9)
- 防犯用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- I-VALUE(7)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PISCO(ピスコ)(136)
- SMC(38)
- TRUSCO(6)
- アカギ(6)
- エスコ(13)
- エバオン(18)
- ニルフィスク(13)
- ネグロス電工(6)
- 三菱マテリアル(34)
- 三菱電機(14)
- 伊東電機(32)
- 日栄インテック(8)
- 昭和コーポレーション(10)
- 未来工業(10)
- 東栄工業(7)
- 東芝キヤリア(13)
- 桑名金属工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vp30」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥2,798税込¥3,0781セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥379税込¥4171個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥6,698税込¥7,3681個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP30RT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質VP30RTRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
...