カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷ポート数3管接続口径(-) ポートなしねじの種類(-) Rcバルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら