カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「vt325-035g」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形