カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- カクダイ(7)
- Aron(アロン化成)(5)
- セキスイ(3)
- アイユ(3)
- 東栄管機(2)
- 前澤化成工業(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- エムツーエムJ(2)
- エスコ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
「vu50×25」の検索結果

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
食洗機排水用分岐継手
カクダイ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。形状ティー種類塩ビ管用継手
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
簡易トラップ付インスリーブソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
洗面排水防臭アダプター
カクダイ¥889税込¥9781個4日以内出荷25・32ミリ洗浄管用。呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)。壁排水・床排水兼用。490-423、490-430のセット材質ABS、NBR
CU 食洗機継手 起点エルボ
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥9,998~税込¥10,998~1セット(4本)当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
自封式ドレントラップ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
オーバーフロー管カバーAES樹脂製
アイユ(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型
アイユ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥799税込¥8791個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥809税込¥8901個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-43