カテゴリ

  • 電気材料(3)

「vvf2.62c」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100色(絶縁体)黒、白シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
vvf1.6-2c特集