カテゴリ

  • 制御機器(2,504)
  • オフィス家具(1,640)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,026)
  • パソコン/周辺機器(771)
  • 空調・照明・電設資材(726)
  • 切削工具(678)
  • ねじ・ボルト・釘(629)
  • バイク純正部品(620)
  • メカニカル部品(498)
  • 物流用品(451)
  • 機構部品(395)
  • 配管・水廻り設備部材(303)
  • 建築金物(258)
  • 自動車純正部品(213)
  • 作業工具(211)
  • 店舗什器・備品(181)
  • 溶接用品(169)
  • 厨房用品(166)
  • 農業機械(156)
  • バイク部品(146)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 建材・エクステリア(144)
  • 測定用品(134)
  • 卓上消耗品(128)
  • 家電(126)
  • 事務用品(122)
  • 電気材料(121)
  • 自動車補修部品(112)
  • 安全用品(78)
  • カー用品(71)
  • 医療(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 防犯用品(61)
  • 作業服(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 空圧工具(56)
  • 研磨材(52)
  • 縫製用品(47)
  • 日用品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 電動工具(46)
  • 防災用品(43)
  • 清掃用品(41)
  • 介護用品(41)
  • 保管用品(33)
  • 整備工具・収納(32)
  • 安全保護具(30)
  • 住設機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 安全標識(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • バッテリー・電装(17)
  • 梱包用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 自転車部品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • ヘルスケア(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 塗料(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 完成車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「w16」の検索結果

14,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W16型 ステンレスワゴン キャニオンW16型 ステンレスワゴンキャニオン
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W16型 ステンレスワゴン キャニオンW16型 ステンレスワゴンキャニオン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
プロテクター (W016) MAZDA(マツダ)プロテクター (W016)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
(TUPW1)タッチアップペイント W16 ダイハツ(TUPW1)タッチアップペイント W16ダイハツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
W16型 ステンレスワゴン SUS304 キャニオンW16型 ステンレスワゴン SUS304キャニオン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
種別W16型 SUS304引出しなし
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-WHaier(ハイアール)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
ソリッドダイス D 3/8W16 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス D 3/8W16 25径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
(33514)バルブ (12V W16W) ホンダ(33514)バルブ (12V W16W)ホンダ
229税込252
1個
3日以内出荷
(+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質ステンレス種類PD=3(SW+W16×1.0組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1 大阪魂BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1大阪魂
13,772税込15,149
1個
翌々日出荷
長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1 大阪魂BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1大阪魂
20,983税込23,081
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1 大阪魂BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
接続キット 取り付けブラケット W16 センサ SICK接続キット 取り付けブラケット W16 センサSICK
799税込879
1個
7日以内出荷
取り付けプレートファミリに属する Sick アダプタは、 W16 センサの取り付けに使用します。プラスチック製です。W14-2/W18-3 のインストールで使用されます。固定ねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けブラケット併用可能製品W16 センサ
携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズセラフィック
2,190税込2,409
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本体袋に特長があり、袋が二重構造の為汚物を触れることなく密封処理ができるので、衛生的で臭い防止、感染防止に繋がります。、コンパクトで持ち運びができ、どこでも誰でも簡単使用の大小両用自立型トイレです。、災害時はもちろん緊急時、アウトドア、渋滞時など常に持ち歩いても負担にならない自立型携帯トイレです。
BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1 大阪魂BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1大阪魂
12,714税込13,985
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
プラグ スパーク (W16E 9807955855 ホンダプラグ スパーク (W16E 9807955855ホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番98079-55854
プラグ スパーク (W16E 9807955155 ホンダプラグ スパーク (W16E 9807955155ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
プラグ スパーク (W16E 9807955820 ホンダプラグ スパーク (W16E 9807955820ホンダ
409税込450
1個
4日以内出荷
プラグ スパーク (W16F 9807655756 ホンダプラグ スパーク (W16F 9807655756ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
ユニクロ トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂ユニクロ トリーマPD=3(W16X1.6大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
材質種類PD=3寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
ニッケル(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂ニッケル(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
BC トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂BC トリーマPD=3(W16X1.6大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
種類PD=3表面処理BC頭部形状六角ねじの呼びdM6
ステン+UP PD1(W16X1 大阪魂ステン+UP PD1(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
プラグ スパーク (W16E 9807955132 ホンダプラグ スパーク (W16E 9807955132ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
ジオメット (+)UP PD=1(W16X1 大阪魂ジオメット (+)UP PD=1(W16X1大阪魂
7,347税込8,082
1個
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
5,185税込5,704
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ステン+UP PD3(W16X1 大阪魂ステン+UP PD3(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
プラグ スパーク (W16E  98079-55855 ホンダプラグ スパーク (W16E 98079-55855ホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
引戸クローザー W16用 新日軽(LIXIL)引戸クローザー W16用新日軽(LIXIL)
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
用途玄関引戸用ドアクローザ適合エレスター2000・彩香長さ(mm)834こはく
(98079)プラグ,スパーク (W16EPR-U11) ホンダ(98079)プラグ,スパーク (W16EPR-U11)ホンダ
499税込549
1個
3日以内出荷
風呂ふた 折りたたみ 80×160cm 用 W16 Ag抗菌 実寸80×162cm モカ ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 80×160cm 用 W16 Ag抗菌 実寸80×162cm モカミエ産業
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。 生産物賠償保険付き(PL保険)
耐熱温度(℃)100
GBステン+UP PD1(W16X1 大阪魂GBステン+UP PD1(W16X1大阪魂
11,734税込12,907
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1 大阪魂クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロメート トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂クロメート トリーマPD=3(W16X1.6大阪魂
8,400税込9,240
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
GBステン+UP PD3(W16X1 大阪魂GBステン+UP PD3(W16X1大阪魂
12,714税込13,985
1個
翌々日出荷
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1大阪魂
9,220税込10,142
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
風呂ふた 折りたたみ 80×160cm 用 W16 Ag抗菌 実寸80×162cm ホワイト ミエ産業風呂ふた 折りたたみ 80×160cm 用 W16 Ag抗菌 実寸80×162cm ホワイトミエ産業
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
耐熱温度(℃)100
...