カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「w501-l」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンダーガン YW501タイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン YW501タイプ

    オオサワ&カンパニー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リサイクルボックスNTI-50 CONDOR(山崎産業)

    リサイクルボックスNTI-50

    CONDOR(山崎産業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。内容器付きでゴミの回収が楽々。スリムなタテ型。容量50Lのゴミ箱です。
    用途屋内用容量(L)50幅(mm)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×490×835奥行(mm)490高さ(mm)835材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状角質量(kg)16グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
  • メンズジャケット半袖 YW50-1 KAZEN

    メンズジャケット半袖 YW50-1

    KAZEN
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    6日以内出荷
    ボタンがアクセントのローネック 上質なペアスタイル 透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用 後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
    仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様色シロ厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%ポケット右腰ポケットに内ポケット付き
  • ワンダーガン ミニタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    ¥319~税込¥351~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • DL501 SCレザーJK Wレッド/L DAYTONA(デイトナ)

    DL501 SCレザーJK Wレッド/L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    色WレッドサイズL
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • 反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 充電式ケーブルカッター ダイア

    充電式ケーブルカッター

    ダイア
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
    電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60使用充電器BCL101
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    色レッド
  • 暖房便座 アサヒ衛陶

    暖房便座

    アサヒ衛陶
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
    材質便座:ポリプロピレン形状前丸幅(mm)380高さ(mm)59消費電力(W)50安全装置電子制御と温度ヒューズ電源コード(m)1.2機能タイマー節電(9時間切)温度調節4段切り替え、電子制御式 「切」室温/「低」33℃/「中」37℃/「高」40℃本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×501×59ヒーター容量(W)48(塩ビ被膜ヒーター)定格電源AC100V(50/60Hz)
  • 逆富士型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    逆富士型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 埋め込み型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明 シャープ

    埋め込み型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体1.6、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100%エコロジー商品省エネ
  • ザガネ BIGM(丸山製作所)

    ザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ザガネ図解NoBSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.38、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1260SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.58、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.58、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.55、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.28など
  • 超硬面取りエンドミル 90° プロトティップ

    超硬面取りエンドミル 90°

    プロトティップ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ200 L フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    ¥13,090税込¥14,399
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
  • Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ150 L フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
  • フローズンマシーン NG6シリーズ タイジ

    フローズンマシーン NG6シリーズ

    タイジ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    9日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A