カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「wa-150dt」の検索結果

WELL AIR DTシリーズ
カマタテクナス¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から32日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付