カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wa1515」の検索結果

アルミアングル ホワイトアルマイト
光¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から翌日出荷白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ナスコ・ワールパック 書き込み面あり
Nasco¥82,980税込¥91,2781箱(500枚)翌々日出荷から12日以内出荷口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。用途EOG滅菌済書き込み面あり材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
USBアクリルクリエイティブボード
JTT¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷透明なアクリルパネルに自由に文字やイラストを描き、LEDの光でライトアップできる魔法のキャンバスです。7色の専用ペン(オレンジ、グリーン、ブルー、パープル、ピンク、イエロー、ホワイト)が付属。USB電源に接続すると、LEDが点灯。パネルに描いた文字やイラストがパッと浮かび上がります。パネルは付属のクリーニングクロスで拭き取るだけで、繰り返しご利用いただけます。落ち着いた電球色&カラー変更可能なRGBモデルの2ラインアップ。RGBモデルは7色切替と3種類の点灯モードに対応しております。インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなど、幅広い用途でご活用いただけます。用途インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなどに付属品ボード本体、スタンド、専用ペン(7色)、クリーニングクロス入力5V/1A保証期間ご購入日より3カ月間端子USB-Aケーブル長(cm)約95