カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 電動工具(2)

「wa36m」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石ステン用WA36M レヂトン

    切断砥石ステン用WA36M

    レヂトン
    229税込252
    1枚
    翌々日出荷
    硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • レヂボンベストRB 日本レヂボン

    レヂボンベストRB

    日本レヂボン
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 高速度用といしRK WA 日本レヂボン

    高速度用といしRK WA

    日本レヂボン
    28,980税込31,878
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
  • ベストRB WA 16穴 日本レヂボン

    ベストRB WA 16穴

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4568材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • 切断砥石 ステンレス SK11

    切断砥石 ステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
    用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
  • 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YA-136
  • 125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-136
  • 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809Y-136
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA50

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA20

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
  • 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA100

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵