カテゴリ
- 科学研究・開発用品(406)
- ピペットチップ(132)
- ピペット(16)
- 培養用品(166)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(1)
- チップ用ラック(8)
- 架台/スタンド/ホルダー類(19)
- 測定用品(1)
- 顕微鏡その他関連用品(1)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

メモリ付きマクロチップ
WATSON(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(250本)当日出荷5mL用ロングチップ仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
エクストラロングチップ
WATSON¥11,980~税込¥13,178~1組(960本)当日出荷から翌日出荷全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。容量(μL)1200
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク
WATSON¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ
WATSON¥13,980~税込¥15,378~1箱(120ストリップ)当日出荷から12日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
5ml マクロチップ
WATSON¥3,298税込¥3,6281箱(1ラック×24本)当日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です種別システムラック 滅菌 ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-09
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
セルカウンタープレート4セルトーマ
WATSON(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
200μL フィルターチップ システムラック
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(10ラック×96本)当日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です種別滅菌
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000
WATSON¥7,099税込¥7,8091本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
5ml フィルターチップ
WATSON¥3,898税込¥4,2881箱(1ラック×24本)当日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。目盛付き。種別システムラック ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0889-07
200uLフィルターチップ 96本×10ラック 1252Pシリーズ
WATSON¥14,980~税込¥16,478~1箱(10ラック×96本)当日出荷から10日以内出荷材質チップ・プレート/PP、フィルター/PE容量(μL)200
1000μL チップ
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10ラック)当日出荷バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)種別空システムラック 502/706/804用アズワン品番62-0887-70
遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ
WATSON¥8,298税込¥9,1281袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
1000μL ロング フィルターチップ
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(10ラック×96本)当日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0889-03
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
ワトソン ロングチップ 10μl
WATSON¥12,980税込¥14,2781個(96本×10箱)当日出荷細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質チップ:PPラック:PC全長(mm)50容量(μL)10
ゲルローディングチップ 2210シリーズ
WATSON¥3,899税込¥4,2891式当日出荷仕様仕様:0.5-200μL ラウンド型 チップ全長68mm 入数:204本×1ラックアズワン品番89-0060-84
0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ
WATSON(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥23,099税込¥25,4091箱(100枚)当日出荷フィルム装着時の押さえる力によって粘着力が変化します。リアルタイムPCRに最適。種別タイタースティックHCフィルムアズワン品番62-0891-16
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥23,099税込¥25,4091箱(100枚)当日出荷ジャストなプレートサイズ種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
プレートシール
WATSON¥23,399税込¥25,7391箱(100枚)当日出荷アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています種別AL アルミ製粘着シールアズワン品番62-0891-50
メモリ付きラックチップ
WATSON¥7,898税込¥8,6881箱(10ラック)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200色クリアアズワン品番62-3842-28
200μL チップ
WATSON¥8,998税込¥9,8981箱(10ラック)当日出荷バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)種別空システムラック 703/503用アズワン品番62-0887-33
20μL フィルターチップ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10ラック×96本)当日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0888-90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら