カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(503)
  • 物流用品(138)
  • 制御機器(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • オフィス家具(49)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 住設機器(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 家電(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-w」の検索結果

1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高低自在椅子 白 WB-35W 白 河合楽器製作所高低自在椅子 白 WB-35W 白河合楽器製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
デジタルピアノ用高低自在椅子
なわとび・ビーズ・白柄 銀鳥産業なわとび・ビーズ・白柄銀鳥産業
1,998税込2,198
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
長さ(cm)240
トイレ・浴室ボタン アイホントイレ・浴室ボタンアイホン
5,498税込6,048
1台
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイトホワイトウルフ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)材質(グリップ)合皮ブラック施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
7,690税込8,459
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,438税込4,882
1個
当日出荷から18日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
2,913税込3,204
1個
当日出荷から27日以内出荷
ニッケル水素充電池 TOAニッケル水素充電池TOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
防寒あったかブルゾンWヒーター DAISHIN(大進)防寒あったかブルゾンWヒーターDAISHIN(大進)
10,900税込11,990
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれますカンタン操作 押すだけでOK!薄くて軽く着心地フィット!いつも清潔!手洗い可能
ブラック迷彩種別長袖ブルゾン機能防寒素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5AUSBポート数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)ケーブル長(cm)約85稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)温度調節押しボタン式3段階表示方式LED3色(青・白・赤)充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
3,388税込3,727
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
4,050税込4,455
1個
当日出荷から27日以内出荷
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD残圧排出弁 白色シリーズ V3000-WCKD
4,610税込5,071
1個
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8付属品C形ブラケット質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
5,063税込5,569
1個
当日出荷から27日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
7,800税込8,580
1個
当日出荷から27日以内出荷
ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト 合皮グリップ ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト 合皮グリップホワイトウルフ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です グリップは合皮グリップです。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)ブラック質量(g)約286(個体差あり)サイズ(inch)26(約25~65cm)材質(グリップ)合皮グリップ材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
14,013税込15,414
1個
当日出荷から15日以内出荷
M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,598税込9,458
1個
当日出荷から27日以内出荷
バリウエイト(大)グレー ファースト(ディスプレイ)バリウエイト(大)グレーファースト(ディスプレイ)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
屋外サインの必需品。 スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン満水時質量(kg)12
ウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイト TOSOウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイトTOSO
349税込384
1個
当日出荷
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037アズワン品番67-2319-13
レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W CKDレギュレター 屋外シリーズ RW□000-WCKD
25,247税込27,772特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
6,488税込7,137
1個
当日出荷から19日以内出荷
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
5,475税込6,023
1個
当日出荷から16日以内出荷
P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP4000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
7,350税込8,085
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
20,475税込22,523
1個
当日出荷から27日以内出荷
ピースウォール Bulls(ブルズ)ピースウォールBulls(ブルズ)
8,998税込9,898
1ケース
5日以内出荷
枠付ホワイトボード 常磐精工枠付ホワイトボード常磐精工
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
置いても吊り下げても邪魔にならない薄型ホワイトボード。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能。コーナーは樹脂を使用した安全設計。安心の日本製です。
トラスコ品番215-7729規格【パネルサイズ】461×911mm【有効サイズ】438×888mm【質量】1.6kg
L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
3,463税込3,809
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
7,800税込8,580
1個
当日出荷から27日以内出荷
...