カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(10)
- メイキコウ(7)
- ニッセイ(4)
- タカチ電機工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 篠原電機(1)
- 因幡電工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンセルフ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- イイファス(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- セイワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wc-90」の検索結果

ウエストケース【ベルト装着】【外開き】
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。トラスコ品番325-6499材質PP幅(mm)90色クリア高さ(mm)70奥行(mm)81
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥719~税込¥791~1台当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
カラーウェイトコーン
サンセルフ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか4日以内出荷重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ900ミリの大型コーン 重量4.7キロのカラーコーン。柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してます。トップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です。視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です用途工事現場や様々なイベントにピッタリです色赤材質PVC製 軟質塩化ビニル寸法(mm)363×363×900質量(kg)4.7高さ(mm)900種類スタンダードデザインライン入り反射シート3M製高輝度プリズムシート
一本物コアビット Cロット
ニシノ¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじCロット有効長(mm)260
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ
お墓ウェットタオル
セイワ¥479税込¥5271枚12日以内出荷たった1枚で拭くだけででお墓がピカピカになるウェットタオルです。アルカリ電解水の力で汚れを落とします。大きいサイズで厚手なので手が汚れません。御影石のお墓(和型や洋型)・竿石・水鉢・香炉・墓誌・灯篭・塔婆立・ろうそく立て・花立など。人体に害は仕様●タイプ:大判シート●縦(mm):30●横(mm):90●材質:素材/レーヨン・ポリエステル、成分/精製水・エタノール・アルカリ電解水・ph安定剤・除菌剤アズワン品番65-9193-08
ユニットケース ウエストケース収納
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285色グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP80B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数90枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)
ELPA(2件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
送風機用部材速調なしコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷三相用速調なしモーターと送風機用スイッチ(FY-SW91W-T,FYSW91WC-T,FY-SW90-T,FY-SW91-T)を容易に接続できます。定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷から6日以内出荷WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ
イイファス¥439税込¥4831パック(12本)3日以内出荷H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個6日以内出荷シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WS
メイキコウ¥60,880~税込¥66,968~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS
メイキコウ¥80,845~税込¥88,930~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS
メイキコウ¥84,645~税込¥93,110~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHG60R-WS/FHF60R-WS
メイキコウ¥57,190~税込¥62,909~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:FHG60Rは防塵仕様です。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。FHF60RはFHG60Rの廉価タイプです。(防塵仕様ではありません。)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 400kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75