カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc65」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッセルWC65 TOSOタッセルWC65TOSO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。
付属品セーフティリング(2個)材質綿64%、レーヨン36%
ニューウォールキャップ 因幡電工ニューウォールキャップ因幡電工
259税込285
1個
当日出荷
NFP専用のウォールキャップです。
用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワンタングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズアズワン
15,345税込16,880
1袋(50個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
ウォールキャップ ELPAウォールキャップELPA
266税込293
1個
当日出荷
分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
割れ式キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
199税込219
1個
当日出荷
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)6内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
おなべさん コクヨおなべさんコクヨ
1,100税込1,210
1冊
3日以内出荷
「ぐつぐつ ぐつぐつ パカッ」 「じゅじゅじゅ じゅー」 リズミカルな言葉にあわせ、しかけ扉をめくると、お鍋の中においしそうな料理が現れるしかけ絵本です。
仕様作・絵:きのした けい・mokoセット内容38ページ(ボードブック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×148×18ジャンル絵本初版年月2019年12月
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
割れ式キャップミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169税込186
1個
翌々日出荷
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)3.5内径(Φmm)57.5ツバ外径(Φmm)85
割れ色キャップ フソー化成割れ色キャップフソー化成(1件のレビュー)
75税込83
1個
5日以内出荷
BKS-65Hと使用可能。 後付可能な分割式キャップ。
呼び65アイボリー内径(Φmm)58寸法A(mm)110寸法B(mm)6寸法C(mm)23ツバ厚(mm)6ツバ外径(Φmm)110
割れ色キャップミニ フソー化成割れ色キャップミニフソー化成
69税込76
1個
5日以内出荷
BKS-65Hと使用可能。 後付可能な分割式キャップ。
呼び65アイボリー内径(Φmm)58寸法A(mm)85寸法B(mm)3.5寸法C(mm)24ツバ厚(mm)3.5ツバ外径(Φmm)85
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可 オーム電機ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可オーム電機
169税込186
1個
欠品中
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。
材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
ウェザーカバー ユニックス[建築金物]ウェザーカバーユニックス[建築金物]
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
一本物コアビット Cロット ニシノ一本物コアビット Cロットニシノ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
(B8556)センサー & ユニット、エア ニッサン(B8556)センサー & ユニット、エアニッサン
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
アダプタ Panasonic(パナソニック)アダプタPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
適合本体LWC45775、LWC45736、LGWC45552他
エリアカットシール Panasonic(パナソニック)エリアカットシールPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
32日以内出荷
適合本体LWC45775K、LGWC45519、LGWC45552K他
ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工ウォールキャップ穴ぶた因幡電工(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
WC-65-W に取り付け可能。
色調ホワイト材質EVA寸法A(mm)76
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセット アドテックPower Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセットアドテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐環境性ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
20,980税込23,078
1セット(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm オーム電機貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mmオーム電機
299税込329
1個
4日以内出荷
壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。
材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
(17510)フューエル チューブ ニッサン(17510)フューエル チューブニッサン
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】Logitec外付けHDD・LHD-DHUPDシリーズ・LHD-PBRUCシリーズLHD-DHU010PDLHD-DHU020PDLHD-PBR05UCBKLHD-PBR10UCBKLHD-PBR20UCBKLHD-PBR30UCBKLHD-PBR40UCBKLHD-PBR50UCBKパソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LC-9AS65LR-4CS65LR-41S60LR-41S63LR-41S65小型端末LB-HMB545耐衝撃タブレットLZ-W1SET1LZ-WB10HCW1SET1LZ-WC08/W2LZ-WC08C/W2LZ-WD10/W2SSD換装キットLMD-SM1024UCLMD-SM256UCLMD-SM512UCLMD-SMB1024UCLMD-SMB256UCLMD-SMB512UCLMD-SMC1024UCLMD-SMC256UCLMD-SMC512UCSSDケース・LHR-LPNVW02UCDシリーズLGB-PNVUCLHR-LPNVW02UCDLHR-LPNVW02UCDSLHR-PNVUCすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
(17506)チューブ ニッサン(17506)チューブニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ホワイト/2.0mType-C ケーブルセット アドテックPD充電器 最大65W<USB><PSE対応>ホワイト/2.0mType-C ケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
PD3.0 65W 対応 充電器 高品位ケーブル付属モデル。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ホワイト出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック/2.0mType-C ケーブルセット アドテックPD充電器 最大65W<USB><PSE対応>ブラック/2.0mType-C ケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
PD3.0 65W 対応 充電器 高品位ケーブル付属モデル。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC omron(オムロン)産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PComron(オムロン)
999,800税込1,099,780
1個
31日以内出荷